※三角形のグリップ

MSB-B ボールペン 水性 モノタロウ 60844244 MSB-B ボールペン 水性 モノタロウ 60844244 MSB-B ボールペン 水性 モノタロウ 60844244

ボールペン 水性

(127件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60844244 品番MSB-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラバーグリップで手がつかれにくい。使いやすいノック式タイプ。

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質AS PMMA TPE 全長(mm)143 質量(g)12 方式ノック式 最大径(Φmm)13 インク水性顔料 入数1本
注意
※筆記用具以外でのご使用はお止めください
※替芯対応ではありません。

商品説明動画

文具 特集.
■撮影使用商品の注文コード/ワークノート:60850641 /ボールペン 水性:60844244(黒)、60844253(赤)/ 修正テープ:41027847 / ふせん紙:60858226 / クラフト封筒:73831083 / スタンパー:29009978 / クリアホルダー:10011967 / ファイル:35058536

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60844244 MSB-B 08531844 JJ15-BK サラサクリップ 0.5 ゼブラ サラサクリップ 0.5 ゼブラ 1本 69 税込76 ナショナルブランドの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 127
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
お客様へのメッセージ書き
卸売・小売業

書きやすくずっと愛用しております。
コスパも良く助かります。

2025-02-22
用途:
筆記

プライベートブランドなのであまり期待せず・・・いやぁ驚きです。使いやすい。さらさらとインクが出て、すんごい、おすすめです。後は、このままの使用感が最後まで持続するかですが?価格からは、すこぶる満足です。

2025-02-27
用途:
筆記の際は常時
有限会社渡辺製作所 様

初め、安いけど試しにと購入しましたが、細さ、三角のグリップ、書き心地どれも最高です!最後まで満足のまま使えます。

2025-01-18
用途:
日報作成
タムラシステム有限会社 様

冬の寒い日に、油性ボールペンでは、書けなくなる時があるので、水性ボールペンで書いてみた所、スムーズに書けました。コスパもよく、また購入したいと思います。

対象商品:
60844244
2025-01-31
用途:
私専用
ぐう 様 (飲食業)

使いやすい。細さが好き
三角形のようなグリップは私には適しています。

2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品:
60844253
2024-02-22
用途:
使い捨てボールペンとして使用
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

安価で赤のボールペンを探していたところ、モノタロウ製の水性赤を発見。10本入っていて安かったので購入。書き心地も良く、水性なので書きやすい。15%オフの時に購入すると安くてよい。

1人が参考にしています
対象商品:
60844244
2023-08-03
用途:
事務仕事に使っています
教育・研究機関

ペン自体が三角形で持ちやすく書きやすい。持ち運びにも便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらの商品は個別包装されておりますでしょうか。
回答:
個別包装となっております。
2021-09-21
質問:
先端のボールはタングステンが含まれていますか。
回答:
先端のボールは、タングステンフリーではございません。
2021-09-21
質問:
替芯の取扱いはございますか。
回答:
替芯の取扱いはございません。
2021-09-21

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする