フューエルフィルター

(231件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60844497 品番 UF-13
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。

メーカーミツビシ 主な使用車種ファイター 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)- 他社参考品番(NITTO)4F-522 用途交換用フューエルフィルターとして 主な適合純正品番ME301897 黄色 直径(Φmm)94 高さ(mm)130 質量(g)210 内径(Φmm)26 ねじ径- 他社参考品番(MICRO)F-7235 他社参考品番(ピットワーク)- 他社参考品番(エクセル)UF-5806
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※ネジ寸法が各燃料フィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください(カートリッジタイプのみ)
※ケース・ボルト等の部品は洗浄し、ブラケットの汚れ・異物を拭き取ってください。
※ガスケット類はエレメントキットに入ってる新しいものを使用してください。
※エレメント及び部品の組み付け・取り付けは車の「取り扱い説明書」に従ってください。なおガガスケット類はエンジンオイルを塗布し、ずれ、ねじれのないようにしてください。
※取付け後燃料を注入し、3分間以上エンジンを運転してからフィルタ部からの燃料漏れがないことを確認してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 231
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40509427
2026-01-05
用途:
自動車修理の交換部品
A-point 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

最初サイズご心配でしたが問題無く使用出来ました。
特に80年代の自動車修理には重宝します。

2025-08-29
用途:
キャブ車の旧車の修理に
製造業

キャブ車の旧車の修理に使っています、価格が安くて助かります! 何の問題もなく普通に使える商品です。

1人が参考にしています
2025-06-15
用途:
2t日野デュトロ軽油燃料系統に使用

2t日野デュトロ軽油燃料系統に使用しました。
エンジンの掛かりが日に日に悪くなって来たので交換した所、一発始動する様になりセルモーターの回転が少なくなり負担が無くなりました。
交換したフィルターからは軽油の塊の粒が大量に詰まっていました。
交換してエンジン始動が良くなり助かりました。

対象商品:
40509375
2025-07-07
用途:
ミゼットMP5のフューエルフィルタ交換

廃盤なのでこちらを購入しました。
普通に使えます。
洩れも無いです。

対象商品:
15425009
2025-07-02
用途:
1kd ハイエースのフィルター交換

純正と遜色なく安価
定期的に交換する部品が安く買えるのはありがたい。

対象商品:
36808511
2025-02-19
用途:
燃料フィルター交換
その他業種

HZ76のフィルター交換に使用しました。
交換してから結構走行していますか問題はありません。
次の交換時も恐らく購入しようと思わせてくれる商品でした。

対象商品:
36808511
2024-09-15
用途:
ランクル70のリフレッシュ
その他業種

TOYOTA ランドクルーザー70のリフレッシュをするにあたって購入させていただきました。純正パーツが購入できるのはすごく助かります。また、クーポンなどを利用できるのでディーラーで買うよりお得です!

1人が参考にしています
2024-11-08
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料の流れも色も、目視でよくみえるのでこの価格であれば毎年交換しても良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする