セキスイ
セキスイの 袋・ラッピング用品
セキスイの 包装紙
セキスイの 柄入り
メッシュペーパー250X300(1000枚入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000枚)
注文コード
60844726
品番
MP2530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
左右に伸ばすと立体的(六角状)な網目形状になります。
寸法が倍近くなるので包装し易くなります。
材質
紙
用途
緩衝・養生材として
トラスコ品番
819-9219
長さ(mm)
300
幅(mm)
250
質量(kg)
4.8
注意
※寸法は多少の誤差が生じます。