※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 袋・ラッピング用品
セキスイの 包装紙
セキスイの 柄入り
リサイクルペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
538
長さ(m)
350
注文コード
60844753
品番
RP5335
参考基準価格(税別)
¥10,308
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
紙の緩衝材ですので、古紙として廃棄が可能です。
材質
古紙
用途
梱包時の緩衝材として
トラスコ品番
819-9225
幅(mm)
538
質量(kg)
6.6
長さ(m)
350
注意
※紙粉が発生します。食品・高額品へのご使用はお避けください。
※古紙を使用している為、ロットにより色調にバラつきが生じます。また、黒い点や偏肉が生じていることがあります。
※寸法は多少の誤差が生じます。