セキスイ
セキスイの 袋・ラッピング用品
セキスイの 包装紙
セキスイの 柄入り
リサイクルペーパーラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60844787
品番
RPLACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
リサイクルペーパー用ラックです。
材質
パイプ:スチール/被覆:AAS樹脂
用途
梱包時の緩衝材として
トラスコ品番
819-9229
幅(mm)
750
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
940
奥行(mm)
340
注意
※屋内の平らな床に設置し、ご使用下さい。
※急に紙を引き出すと転倒する恐れがあります。
※紙質、使い方などで手で切れないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません