※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHT-1 かんたん災害避難用テント 旭産業(エアーゲージ) 60845067 SHT-1 かんたん災害避難用テント 旭産業(エアーゲージ) 60845067 SHT-1 かんたん災害避難用テント 旭産業(エアーゲージ) 60845067 SHT-1 かんたん災害避難用テント 旭産業(エアーゲージ) 60845067

かんたん災害避難用テント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60845067 品番SHT-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

フレームと天幕を簡単に固定する事が可能です。
出入り口と窓により採光性を高めました。
グランドシートで地面からの湿気を防ぎます。

(天幕)白 間口(m)6 用途緊急時の避難所として、緊急応急救護所として、簡易宿泊施設用テント 仕様(グランドシート)防炎ターポリン2類、(天幕・四方幕)ポリエステル100%600D、防水・防炎・UVカット トラスコ品番792-1446 セット内容フレーム、天幕・横幕、グランドシート(防炎ターポリン2類)、杭6本、ロープ4本、ハンマー1本、収納袋 質量(kg)87 軒高(m)1.866〜2.22 棟高(m)3.53 全高(m)0.317〜0.353cm 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 奥行(m)3 材質(天幕)ポリエステル(防水・防炎・UVカット)
注意
※大雨、長雨、強風時では使用しないでください
※火気類を近づけないでください
※設営時には必ずロープ・杭、またはウェイトでテント支柱を固定してください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする