集会用テント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60845076 品番 NHTS-1
参考基準価格(税別)¥168,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます。軒桁を持って、安全に組立できます。

(天幕)白 間口(m)2.67 用途資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に トラスコ品番491-7626 セット内容天幕収納袋 厚さ(mm)(天幕)0.42 質量(kg)41.7 軒高(m)2 棟高(m)2.54 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 組立方法パイプ組み立て式 奥行(m)1.79 材質(天幕)ポリエステル防炎ターポリン(厚さ0.42mm) 適合用途イベント・プロモーション用
注意
※強風時には設営しないでください
※ウエイトの利用をおすすめします。(別売)
※沖縄・離島運賃別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする