集会用テント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60845094 品番 NHTS-5
参考基準価格(税別)¥386,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用。収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます。軒桁を持って、安全に組立できます。

(天幕)白 間口(m)7.08 用途資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に 仕様(天幕)日本防炎協会認定番号取得製品 トラスコ品番491-7715 セット内容天幕収納袋 厚さ(mm)(天幕)0.42 質量(kg)104 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6 軒高(m)2 棟高(m)3.07 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 奥行(m)3.56 材質(天幕)ポリエステルターポリン
注意
※強風時には設営しないでください
※ウエイトの利用をおすすめします。(別売)
※沖縄・離島運賃別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする