KOK ティーエヌテント

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60845198 品番 TN-1.5X2-W
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。

(天幕)白 間口(m)3.55 用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用 仕様(天幕)日本防炎協会認定NO.F-27205号取得製品 トラスコ品番781-3287 質量(kg)53 軒高(m)2 棟高(m)2.80 材質(フレーム)特殊鋼パイプ 奥行(m)2.67 フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
注意
※個人宅には配送できません。
※悪天候時は使用しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする