RBP-400 R/W フラッシュアイ CATEYE 60845487 RBP-400 R/W フラッシュアイ CATEYE 60845487 RBP-400 R/W フラッシュアイ CATEYE 60845487 RBP-400 R/W フラッシュアイ CATEYE 60845487 RBP-400 R/W フラッシュアイ CATEYE 60845487 RBP-400 R/W フラッシュアイ CATEYE 60845487

フラッシュアイ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60845487 品番RBP-400 R/W
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

同期点滅式工事灯です。
夜間自動点滅機能が付いています。
機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。
拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。

連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時) NETIS番号KK-180038-VE 用途工事灯、視線誘導灯として 仕様防滴構造 トラスコ品番788-7108 材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン 幅(mm)140 赤/白 高さ(mm)304 質量(g)410 電源単1乾電池×2本(別売) LED赤×3個、白×3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする