D&D
D&Dの 入浴関連
D&Dの 清拭用品
ふくぽっか ウォーマー DSP-WTW001シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-1910-54
注文コード
60846111
品番
DSP-WTW001OR
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
●市販の使い捨てウェットティッシュをあたためます。●通電後30〜40分で利用可能。●大人用の大きなサイズのウェットティッシュに対応したウォーマーです。
付属品
AC電源ケーブル1.5m
仕様
オレンジ
材質
ポリプロピレン
サイズ
255×155×130mm
本体質量(g)
900
消費電力
15W
平均温度(℃)
約45
箱寸法(mm)
265×195×140
アズワン品番
68-1910-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000