フルスペックナース(R)I ブラック 720-9シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60846698 品番 720-9
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

●全方位通気のナースシューズ。疲れにくく、履き心地も抜群です。●特許 第 6301538●ナースシューズ史上初めての全方位通気!風を感じるほどの通気性を体感してください!●かかとを潰しても履けますので2way+2way=4wayの履き方が可能です!●足のムクム夕方にはインソールを外して中底のメッシュだけでも履けますので通気性は更にアップ!●足にピッタリフィットしているのにムレにくい。もの凄いクッション性とやわらかさで毎日を快適にサポートします。●※靴底サイドに通気孔が開いておりますので外で履く場合には水の浸入にご注意ください。・インソールを外して履く際の注意事項●※インソールを外してご使用の際、ストッキングでご使用すると伝線する可能性がございますのでご注意ください。●※公的機関で中底の色落ち試験には合格しておりますが、インソールを外してご使用の際に汗の成分などにより稀に靴下に色移りする場合がございますのでご注意ください。

仕様28cm ブラック サイズ28cm 標準質量(g/片足)約175(23.5cmの場合) 材質(甲)合成皮革、EVAメッシュ、ネオプレーン 靴底EVA通気ソール アズワン品番65-5599-14 中敷EVA ヒール(cm)3.8 足囲3E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※22〜28cmは0.5cmピッチ(28.5cmはございません)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする