ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
NDC(ドライケミカル)
中性強化液消火器3型 蓄圧式
薬剤量 3.0kg
1台
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60846704
品番
LS-3ND(5)
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
強力な難燃化作用と浸透作用および強靭な泡による窒息作用でA火災、B火災ともに効果が抜群です。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/強化液(中性)
放射時間
49秒
種別
蓄圧式
放射距離
4〜7m
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災
仕様
リサイクルシール付、蓄圧式
トラスコ品番
818-6885
材質
スチール
質量(kg)
5.8
高さ(mm)
543
設計標準使用期限
10年
注意
※ 設置場所によっては、消火器の老朽化を早めたり、いざという時に使用できない場合 があります。 日ごろの定期点検を実施してください。安全栓が抜けていないか。腐食していないか。圧力ゲージが下がっていないか。など
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ABC強化液消火器(中性・蓄圧式)
ヤマトプロテック
税込
¥
13,090
〜
¥
11,900
〜
(2)
強化液(中性)消火器 ハイパーミストN
モリタ宮田
税込
¥
13,090
〜
¥
11,900
〜
業務用蓄圧式強化液消火器
初田製作所
税込
¥
13,090
〜
¥
11,900
〜
(1)
ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
ヤマトプロテック
税込
¥
16,390
¥
14,900
(2)
セーフミスト
モリタ宮田
税込
¥
19,690
¥
17,900
業務用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック
税込
¥
5,379
〜
¥
4,890
〜
(8)
業務用蓄圧式中性強化液消火器
初田製作所
税込
¥
14,190
〜
¥
12,900
〜
中性強化液消火器
ヤマトプロテック
税込
¥
19,690
〜
¥
17,900
〜
二酸化炭素消火器
日本ドライケミカル
税込
¥
21,890
〜
¥
19,900
〜
(2)
ABC粉末消火器20型蓄圧式
ヤマトプロテック
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器
モリタ宮田
税込
¥
4,389
¥
3,990
(33)
バスケットへ
クリーンミスト
モリタ宮田
税込
¥
29,590
¥
26,900
(1)
中性強化液消火器6型 蓄圧式
NDC(ドライケミカル)
税込
¥
19,690
¥
17,900
バスケットへ
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック
税込
¥
5,159
¥
4,690
(2)
バスケットへ
住宅用強化液消火器
初田製作所
税込
¥
6,479
¥
5,890
(7)
バスケットへ
蓄圧式ABC粉末消火器10型
ヤマトプロテック
税込
¥
6,589
¥
5,990
(3)
バスケットへ
蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所
税込
¥
4,719
〜
¥
4,290
〜
(5)
アルミ製蓄圧式粉末(ABC)消火器 アライト(ALight)
モリタユージー
税込
¥
4,389
〜
¥
3,990
〜
(16)
ABC粉末消火器 粉末・加圧式
日本ドライケミカル
税込
¥
5,489
¥
4,990
中性強化液消火器8型
ヤマトプロテック
税込
¥
29,590
¥
26,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品・安全標識
防災・防犯用品
防災商品
消火器・消火用品
消火器
中性強化液消火器3型 蓄圧式 NDC(ドライケミカル)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品