オイルシリンジ (S)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60846853 品番LB-406
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様先端ゴムキャップ付 トラスコ品番783-9316 容量(mL)200 質量(g)250 ホース長さ(mm)180 本体長さ(mm)295 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60846853
2023-10-03
用途:
石油暖房機器の修理

灯油の配管したときに使用してます。こんな便利なものがあるなんて知りませんでした。
非常に重宝してます。

対象商品:
60846853
2020-07-09
用途:
ブレーキフルードの抜き取り。パイプラインのエア抜き。

口金の密閉性が良くエア漏れがないので、ブリーダプラグからブレーキフルードを
抜き取り作業。エア抜きも安心して使用できた。日平機器のものにしてよかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする