ふわふわパイルボーダー妊婦帯 HB8169シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60847398 品番 HB8169
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様ピンク LL ピンク サイズLL ヒップ(cm)95-108 生産国日本製 適応腹囲(cm)98-120 アズワン品番63-5632-23 素材身生地/綿81%・ポリエステル10%・ナイロン8%・ポリウレタン1%、補助腹帯テープ部/ナイロン86%・ポリウレタン14%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする