画像準備中

ふわふわパイルボーダー妊婦帯 HB8169シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60847425 品番 HB8169
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様ピンク M ピンク サイズM ヒップ(cm)85-98 生産国日本製 適応腹囲(cm)78-100 アズワン品番63-5632-24 素材身生地/綿81%・ポリエステル10%・ナイロン8%・ポリウレタン1%、補助腹帯テープ部/ナイロン86%・ポリウレタン14%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする