犬印本舗
犬印本舗の 事務用品
犬印本舗の その他医療事務用品
ふわふわパイルボーダー妊婦帯 HB8169シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60847441
品番
HB8169
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
サックス L
色
サックス
サイズ
L
ヒップ(cm)
90-103
生産国
日本製
適応腹囲(cm)
88-110
アズワン品番
63-5632-26
素材
身生地/綿81%・ポリエステル10%・ナイロン8%・ポリウレタン1%、補助腹帯テープ部/ナイロン86%・ポリウレタン14%