※着用例
原田産業
原田産業の 一般・作業マスク
原田産業の クリーンルーム用マスク
サニフィールドノンワイヤーマスクα
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
60847814
品番
31590-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
頭かけタイプ
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン不織布、ノースブリッジ部/ポリエチレン
形状
プリーツ型
寸法(mm)
150×75
サイズ
フリー
入数(枚)
100
構造
2層
ひもタイプ
お面式