ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラックシート補修テープ
シート補修用強力粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60848086
品番
PSH-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
色
クリア
幅(mm)
100
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.48
材質
ポリエチレン、アクリル系粘着材
用途
シート/テント類の補修・補強に。
仕様
離型紙付きタイプ
質量(g)
912
テープ地色
クリア
粘着剤
アクリル系
包装形態
袋入
適応
(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等