ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
タイトゴムロープ専用金具 2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60848165
品番
GA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ペンチでカシメて容易に取り付けが可能。
幅(mm)
-
長さ(m)
-
厚さ(mm)
-
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
鉄
用途
丸ゴムロープの両端にフックを取り付けができる金具。
仕様
丸ゴム用タイプ
トラスコ品番
818-7908
セット内容
フック×2、止め具×2
高さ(mm)
18
質量(g)
45
包装形態
ヘッダー袋入り
縦(mm)
120
横(mm)
80
適合バンド幅(mm)
9