新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー用火口
プロパンバーナー部品火口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(継手)不要
発熱量(kW[kcal/h])
1.9(1600)
注文コード
60848182
品番
PB-SS1H
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・発熱量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
適合
(継手)不要
火炎温度(℃)
800〜1800
外径×長さL(Φ×mm)
(火口)Φ12×150
太さ(Φmm)
10(導管)
適合ナット
M20×P1(袋ナット)
おねじサイズ
-
質量(g)
140
トラスコ品番
376-9135
タイプ
極細集中炎
品名
火口SS1号
発熱量(kW[kcal/h])
1.9(1600)
ガス消費量(kg/h)
0.13
RoHS指令(10物質対応)
対応