新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー用火口
プロパンバーナー部品火口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(継手)不要
発熱量(kW[kcal/h])
11.2(9600)
注文コード
60848207
品番
PB-S2H
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・発熱量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
適合
(継手)不要
火炎温度(℃)
1800
外径×長さL(Φ×mm)
(火口)Φ21×160
太さ(Φmm)
12(導管)
適合ナット
M20×P1(袋ナット)
おねじサイズ
-
質量(g)
150
トラスコ品番
376-9119
タイプ
スパイラル集中炎
品名
火口S2号
発熱量(kW[kcal/h])
11.2(9600)
ガス消費量(kg/h)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応