新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー用火口
プロパンバーナー部品火口
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
(継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S
発熱量(kW[kcal/h])
29.0(25000)
注文コード
60848243
品番
PB-6H
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
適合・発熱量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
適合
(継手)PB-M100S、PB-M300S、PB-L500S、PB-L700S
火炎温度(℃)
1500
外径×長さL(Φ×mm)
(火口)Φ50×112
太さ(Φmm)
-
適合ナット
-
おねじサイズ
(火口)M18×p1
質量(g)
197
トラスコ品番
376-8988
タイプ
棒状炎
品名
火口6号
発熱量(kW[kcal/h])
29.0(25000)
ガス消費量(kg/h)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応