リングスター
リングスターの トラック輸送・運送用品
リングスターの 荷台収納
スーパーボックスグレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60848253
品番
SGF-1600-GY/NY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。
紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。
蝶番、バックルはサビに強いステンレスを使用しています。
蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。
用途
車載用ボックス主に1t車〜2t車用に適しています、完全防雨設計で屋外でも使用可能
付属品
中皿2枚
トラスコ品番
487-3963
材質
ポリエチレン
質量(kg)
28.5
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1590×695×515
錠前
シリンダ(別売/取付可)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1490×490×255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700