大型車載用工具箱

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60848262 品番 GT-750-B
参考基準価格(税別)¥52,640 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

車載用ボックス底部補強付で強固な完全プロ仕様ボックスです。
コーナー部溶接仕上げにより水の浸入を防ぎます。

用途車載用ボックス 付属品中皿 仕様サイド取手付 トラスコ品番487-2771 材質スチール 質量(kg)10 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×300×280 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)748×295×175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848262
2020-02-15
用途:
車載

丈夫です。

鉄製なので中敷と周囲にゴム等あればよいかも?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする