リングスター
リングスターの トラック輸送・運送用品
リングスターの 荷台収納
大型車載用工具箱
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60848278
品番
GT-9100-B
参考基準価格(税別)
¥99,280
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
車載用ボックス底部補強付で強固な完全プロ仕様ボックスです。
コーナー部溶接仕上げにより水の浸入を防ぎます。
用途
車載用ボックス
付属品
中皿
仕様
サイド取手付
トラスコ品番
487-2789
材質
スチール
質量(kg)
22
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
910×420×390
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
908×417×285