リングスター
リングスターの トラック輸送・運送用品
リングスターの 荷台収納
大型車載用工具箱
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
487-2797
注文コード
60848287
品番
GT-910-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥43,770
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車載用ボックス底部補強付で強固な完全プロ仕様ボックスです。
コーナー部溶接仕上げにより水の浸入を防ぎます。
用途
車載用ボックス
付属品
中皿
仕様
サイド取手付
トラスコ品番
487-2797
材質
スチール
質量(kg)
14
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
910×300×280
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
908×295×175