DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 除草具
DAISHIN(大進)の ネジリ鎌
金葉 鋼付首長ねじり鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60848752
品番
206164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
雑草処理に最適な鋼付のねじり鎌です。
雑草処理に最適な鋼付きのねじり鎌です。
用途
雑草の刈り取りに、雑草の刈り取りに
トラスコ品番
818-4413
材質
刃:特殊刃物鋼、柄:樫
全長(mm)
270
質量(g)
135
刃長(mm)
116
刃幅(mm)
40
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。