画像準備中

ホームケア スノーカット 001シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 サイズ4×4cm 注文コード60848755 品番001-10501
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

●カットメンの少量家庭向けタイプ●綿100%の天然繊維。柔らかく、吸収性に優れています●吸液に、患部の保護に

仕様4×4cm 100g 材質綿 サイズ4×4cm 容量約288枚 質量(g)100 アズワン品番68-4179-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする