BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 斧
スプリング アックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60848795
品番
MES-3.5-900FG
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
薪割り用の斧です。
片面がハンマーで叩ける様、平らになっています。
全長(mm)
900
刃長(mm)
85
用途
薪割り用に
トラスコ品番
820-2320
材質
刃:鉄、柄:グラスファイバー
質量(kg)
3.9