曜日別特売
pH3.8-5.4 pH試験紙(ロールタイプ) アズワン 60848803

pH試験紙(ロールタイプ)

(9件のレビュー)
取扱い終了
pH測定有効範囲3.8~ 5.4
内容量1巻注文コード60848803品番pH3.8-5.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。

pH測定有効範囲3.8~ 5.4幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチックアズワン品番1-1254-04

商品説明動画

PH試験紙 ロール PH0-14
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60848776
2020-11-19
用途: 染色テスト
その他業種

大まかで良いのでPH機よりも見やすく即結果が確かめられて助かります

対象商品 : 60848776
2020-05-24
用途: pH測定
医療・福祉・介護関連業

紙箱入り。紙箱に使い方の絵表示がありますが、パーコードシールがその真上に貼ってあり、セロテープのように使うことが分かりにくいです。容器を開けてロール紙が包まれている銀紙の部分を取り除いてセットする表示はありません。スティックタイプでpH7の溶液で、ロールタイプを使用、ロールタイプの標準色と比較すると、pH9ぐらい。ロールタイプを、スティックタイプの標準色で比較するとpH8ぐらい

対象商品 : 60848812
2020-06-07
用途: 試薬のph測定
その他業種

ちょいと選択を誤りました。5.5~6.5での色変化が微妙で判断しにくかったです。
別の物を探します。

対象商品 : 60848812
2018-08-15
用途: 高齢者の健康状態・・アルカリ体質化否かの判定
その他業種

なめた感触がザラツキ感が気になりました。
コピー用紙くらいに成りませんか?

対象商品 : 60848776
2018-06-16
用途: 希釈液のph
有限会社アイサービスサービス業

使用の際に切り取りが若干しにくいのが欠点ですが、後は問題ないです。

対象商品 : 60848776
2017-05-01
用途: 排水処理時のPH測定
建設業・工事業

ケースに試験紙のカッター機能もあり、便利でした。。

対象商品 : 60848812
2017-03-14
用途: 家庭菜園の土のpH測定
その他業種

家庭菜園の土のpHを測定するのに5.5~9.0というpH値がぴったりで
とてもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60848812
2016-03-16
用途: 試薬のpH調整時のpH測定
三井コンサルティング

ロール式なので経済的に使える。ただ試験紙のカットがケースではし難く、ハサミを使用している。ここが改善されるともっと良くなると思う。夏場、日差しが当たり、高温となるところに保管していて、脱色してしまった経験がある。注意が必要な点です。
ケースに付いているカラーコードが両面にあると便利ではないかと思う。切り取って、ケースを置いて、試薬に漬けて、いざpHをみようとすると、意外にケースが反対向きになっていることが多く、やや不便を感じている。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする