pH3.8-5.4 pH試験紙(ボトルタイプ) アズワン 60848855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

pH試験紙(ボトルタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150枚) 注文コード60848855 品番pH3.8-5.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

瓶タイプは密閉性が高く、防湿剤付きですので変質を防ぎます。

pH測定有効範囲3.8〜 5.4 長さ(mm)80 幅(mm)6 タイプボトルタイプ 材質(ケース)アルミニウム アズワン品番1-1262-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60848855 pH3.8-5.4 60848907 pH3.8-5.4 pH試験紙(スティックタイプ) アズワン pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 1箱(100枚) 699 税込769 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848821
2016-10-11
用途:
切削液のPH測定

前回モノタロウで、PH測定器を購入したのですが、反応しなくなり
急遽簡易的な方法ですが、購入しましたアナログですから、こんなものでしょう

対象商品:
60848821
2016-10-19
用途:
エアコン洗浄後の汚水

コンパクトで使いやすく見やすいのが最高に気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする