pH試験紙(スティックタイプ)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 60848916 品番 pH5.5-9.0
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ケースにカラースケールが付いています。

pH測定有効範囲5.5〜 9.0 幅(mm)6 長さ(mm)80 変色切片数2 アズワン品番1-1267-05 タイプスティックタイプ 材質(ケース)プラスチック

商品説明動画

PH試験紙 スティック PH0.5-5.0
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:180181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60848916
2026-02-12
用途:
土壌の酸度測定
建設業・工事業

畑の酸度測定に、今まで、土にさす酸度メーター(測定値が不安定、まず針が動かない)。アースチェック液(水が透明近くになるのに非常に時間がかかる。)ので今回これを購入しました。
まず、5.5-9.0なので中性前後の変化が見やすい。試薬が2種塗ってあるので、判断がしやすい。ベースの紙が白なのでなお良い。水が濁っていても判断しやすい。ベースが黄色の1-14では土の酸度測定には向かない。
pH測定器では、蒸留水(理想では)必要だったり。土の酸度測定に、個人的にはコレ一択です。

対象商品:
60848916
2025-03-18
用途:
仕事
HIROカイロプラクティック 様 (医療・福祉・介護関連業)

簡単に人のPH値をその場で測定でき、結果を伝え対処の仕方が指導でき便利です。

対象商品:
60848873
2021-04-21
用途:
セメント作業終了後の洗浄残水の処理PH確認

セメント作業終了後に、洗浄残水処理後の中和剤(アルカリ排水用)調整確認で使用。
色の相違も見やすく、安価であり特に問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60848873
2020-09-30
用途:
洗浄液のph測定
木下 様 (サービス業)

試験紙の判定が容易であった。今までのより使い勝手が良いので今後はこれにします。

1人が参考にしています
対象商品:
60848873
2020-05-24
用途:
次亜塩素酸pH測定
医療・福祉・介護関連業

安価で使いやすいです。初めてケース蓋を外すとき、外しにくくて、外したはずみに試験紙がケースからかなり出て散らばり、戻すのが大変でした。他の溶液も、比較に測定してみました。色むらがでて少し判断しずらいところもありますが、再測定してもお手頃価格で使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60848873
2020-05-03
用途:
次亜塩素酸水のph測定

入っている枚数も多く価格も手が出しやすいので重宝しております。測定結果も判断しやすいです。

対象商品:
60848916
2019-01-13
用途:
To check pH
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

I need this product very much, because very simple product to use in outdoor.
Thank you.

対象商品:
60848916
2018-01-04
用途:
水質管理
製造業

安い。取扱いはスティックがケースの中で倒れやすい点が欠点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする