DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 除草具
DAISHIN(大進)の 草削り
雑草削る君3号
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60848987
品番
700525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
地面の表面を削り、雑草を除去できます。
軽量アルミパイプ柄のため、長時間の作業に最適です。
地面の表面を削り、雑草を除去できます。
軽量アルミパイプ柄の為、長時間の作業に最適です。
全長(mm)
1240
用途
雑草処理に、雑草処理に
トラスコ品番
818-4423
材質
頭:ステンレス刃物鋼、柄:アルミ
質量(g)
465
先幅(mm)
150
注意
※使用後は、汚れや水気をよく拭き取り保管して下さい。