アルミ代かき

(14件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60849066 品番 S-800
参考基準価格(税別)¥6,442 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アルミ製の為とても軽いです。
滑り止めの溝入パイプ仕様です。

全長(mm)1800 先幅(mm)800 トラスコ品番485-0203 材質アルミ合金 質量(kg)1.3 爪長さ(mm)110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60849057
2025-09-23
用途:
土間コンクリート打設
医療・福祉・介護関連業

組み立ては簡単で5分で使える状態になりました。土間コンクリート打設の際に、生コンをならすのにつかいました。その後、骨材を沈めるために、本品を立てた状態でコンクリート表面を揺らして上手く沈められました。軽いので扱いやすいですし、素人がDIYに使うには十分な品物です。

1人が参考にしています
2025-12-23
用途:
畑の整地
不動産業

握り棒と左右のステーを留めるボルトが短かった(45mmを50mmにすべき)。ワッシャーを入れずに組み立てた。

1人が参考にしています
対象商品:
60849057
2025-09-04
用途:
庭の手入れ
サービス業

庭で使うにはちょうどいいサイズでとても満足しています。安かったので心配でしたが買ってよかったです。

1人が参考にしています
2025-04-10
用途:
植え棚づくり(農作業
医療・福祉・介護関連業

60センチ幅の棚作りには、
もってこいのトンボと言えます。
土をかいても、掘っても軽く使いやすい。
当然、平に整地するのも、やりやすい。

2人が参考にしています
2025-04-15
用途:
グラウンド整備
株式会社ダイワコーポレーション 様 (運輸・通信業)

軽くて持ち運びもよく便利です。水洗いも簡単に出来るのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60849057
2025-02-04
用途:
メンテナンス
その他業種

組み立てはすごく簡単です。軽くて丈夫です。使い勝手は良いです

1人が参考にしています
対象商品:
60849057
2024-06-20
用途:
保育園の庭の砂のかき集め
札幌はこぶね保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

保育園です。砂場からあふれ出した園庭の砂を、かき集めるのに使用しています。
アルミなので、軽くて使いやすく、今のところ、思ったよりしっかりとしていて頑丈な作りなので、砂のような重いものでもかき集めるのに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
60849057
2024-06-27
用途:
家庭菜園
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

以前から欲しいと思っていました。家庭菜園3年目です。本当に助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする