BK-3MCC/12 エネループ 単3形 Panasonic(パナソニック) 60849205

エネループ 単3形

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) 注文コード60849205 品番BK-3MCC/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

くり返し使用回数約2100回を実現。
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。5年後でもすぐに使える。
低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。

タイプ単3形 トラスコ品番452-0114 質量(g)約27 直径×長さL(Φmm×mm)14.35×50.4 公称電圧(V)1.2 公称容量(mAh)(定格)min.1900 使用可能回数約2100回
エネループ_エボルタ性能比較

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60849196
2020-04-30
用途:
電化製品いろいろに使用

何回も使えるので、電化製品いろいろ事務所でとても重宝しています。

対象商品:
60849171
2020-09-19
用途:
交換用の電池

普通にいいです。品質的に不満はないです。もっと安ければありがたいです。

対象商品:
60849187
2018-08-08
用途:
トランシーバーのバッテリーとして
建設業・工事業

信頼のブランドの商品なので安心して使用でき満足しています、ほぼ毎日トランシーバーを使うのでアルカリ乾電池を買って使うより経済的なのかなと思います。

対象商品:
60849171
2018-06-27
用途:
ハンドツールの電源
建設業・工事業

使い捨ての電池では常々無駄だと思っておりました。試しに買って見ましたが、問題なく使えております。むしろ、ゴミが出ることを心配しなくて良いので、気持ちが楽です。もっと早く買えばよかったと思いました。

対象商品:
60849196
2018-07-19
用途:
店内のインカム用充電池として
サービス業

頻繁に充電が必要なので、安く購入でき助かります。
パナソニックなので品質も信頼できて安心しています。

対象商品:
60849187
2018-05-21
用途:
ゲーム機の電池に使用
農・林・水産業

いつも使っていますが、予備のバッテリーとして購入です。安定のエネループ、予備まであって安心できるございます。、

対象商品:
60849196
2018-03-06
用途:
防災用に購入し、保管しております。
その他業種

性能面には、満足しています。出力1.5Vの商品はないのでしょうか。

対象商品:
60849196
2018-05-10
用途:
充電タイプのセンサーライト

相変わらずの安定性。
今まで何回とリピート購入し、私の予備電池はエネループだらけです。
またリピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする