ニッケル水素電池 単2形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60849275 品番BK-2MGC/1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高容量Min.3000 mAhで、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電の抑制で1年後85%の残存容量維持。
低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。

タイプ単2形 トラスコ品番452-0084 質量(g)約60 電圧(V)1.2 直径×長さL(Φmm×mm)約26×50 本数1 公称容量(mAh)(定格)min.3000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60849275 BK-2MGC/1 25656708 BK-2MCD/1 エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック) 1本 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:646

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする