BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バルブ
BAHCO(バーコ)の バルブ関連部品
ノンスパーキングバルブフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60849452
品番
NS204-30
参考基準価格(税別)
¥15,650
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
開口寸法(mm)
30
トラスコ品番
818-2999
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
12
高さ(mm)
44
質量(g)
250
商品豆知識
配管工事を支える補助部材