※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バルブ
BAHCO(バーコ)の バルブ関連部品
ノンスパーキングバルブフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60849468
品番
NS204-32
参考基準価格(税別)
¥21,560
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
300
開口寸法(mm)
32
トラスコ品番
818-3000
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
14
高さ(mm)
50
質量(g)
490
商品豆知識
配管工事を支える補助部材