※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バルブ
BAHCO(バーコ)の バルブ関連部品
ノンスパーキングバルブフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60849477
品番
NS204-35
参考基準価格(税別)
¥17,460
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
250
開口寸法(mm)
35
トラスコ品番
818-3001
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
13
高さ(mm)
47
質量(g)
325
商品豆知識
配管工事を支える補助部材