※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングバルブフック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60849495 品番 NS204-45
参考基準価格(税別)¥26,290 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
全長(mm)350 開口寸法(mm)45 トラスコ品番818-3003 材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)15 高さ(mm)58 質量(g)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする