※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バルブ
BAHCO(バーコ)の バルブ関連部品
ノンスパーキングバルブフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60849513
品番
NS204-50
参考基準価格(税別)
¥29,990
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
400
開口寸法(mm)
50
トラスコ品番
818-3005
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
16
高さ(mm)
67
質量(g)
615
商品豆知識
配管工事を支える補助部材