※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バルブ
BAHCO(バーコ)の バルブ関連部品
ノンスパーキングバルブフック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60849538
品番
NS204-60
参考基準価格(税別)
¥38,830
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
全長(mm)
500
開口寸法(mm)
60
トラスコ品番
818-3007
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
17.5
質量(kg)
1
高さ(mm)
79
商品豆知識
配管工事を支える補助部材