※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バルブ
BAHCO(バーコ)の バルブ関連部品
ノンスパーキングバルブフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60849547
品番
NS204-65
参考基準価格(税別)
¥44,270
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
全長(mm)
550
開口寸法(mm)
65
トラスコ品番
818-3008
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
17.5
質量(kg)
1
高さ(mm)
82
商品豆知識
配管工事を支える補助部材