※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バルブ
BAHCO(バーコ)の バルブ関連部品
ノンスパーキングバルブフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60849556
品番
NS204-70
参考基準価格(税別)
¥48,680
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
全長(mm)
600
開口寸法(mm)
70
トラスコ品番
818-3009
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
18
質量(kg)
1
高さ(mm)
85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材