※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノンスパーキングバルブフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60849574 品番 NS204-80
参考基準価格(税別)¥58,860 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
全長(mm)700 開口寸法(mm)80 トラスコ品番818-3011 材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)18.5 質量(kg)2 高さ(mm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする