※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バルブ
BAHCO(バーコ)の バルブ関連部品
ノンスパーキングバルブフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
60849583
品番
NS204-85
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
全長(mm)
750
開口寸法(mm)
85
トラスコ品番
818-3012
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
19
質量(kg)
2
高さ(mm)
97
商品豆知識
配管工事を支える補助部材