FHC20ED-PDLN ネオスリムZプライド 東芝ライテック 60849695

ネオスリムZプライド

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60849695 品番FHC20ED-PDLN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
種別20形 質量(g)83 外径×内径(Φmm)225×192 管径(Φmm)17 口金GZ10q 全光束(Lm)(周囲温度25℃)1650、2350、(周囲温度35℃)1730、2360 定格寿命(時間)19000 ランプ電流(A)0.215 定格ランプ電力(W)20 平均演色評価数(Ra)84 色温度6700 光源色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60849695 FHC20ED-PDLN 73539664 FHC20ED-PDZ ネオスリムZ プライド - U 東芝ライテック ネオスリムZ プライド - U 東芝ライテック 1個 2,563 税込2,819 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60849835
2015-11-25
用途:
明るい
木之下商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モノタロウカタログが読みやすくなりました。

対象商品:
60849765
2015-12-21
用途:
家のリビング照明用

ふつーに使えています。

対象商品:
60849862
2015-09-21
用途:
居間の照明用

電球色で、ほのぼのとした感じが良い

対象商品:
60849835
2013-12-19
用途:
リビングの照明器具に使用します

近所の家電量販店より安く購入できたので良かったです。品物も早く届き、梱包状態も良かったです。

対象商品:
60849695
2014-06-24
用途:
交換
建設業・工事業

メーカー品で問題は何もありません。
値段だけなので、割引のある時に購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする