耐久力特紡3本編軍手

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(12双) 注文コード60850081 品番#1150
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥885

7ゲージの厚手で丈夫。3本編み。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質綿、ポリエステル、その他 質量(g)67 質量(g/ダース)800 ゲージ数7 機能丈夫・耐久 入数(双)12 厚さ(mm)2 糸本数(本)3 素材綿、ポリエステル、その他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850081
2019-11-19
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

きめが細かく耐久性もあり。洗濯をして何回も使用するのでCPもよい気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
60850081
2018-04-26
用途:
機械メンテナンス
株式会社トーアミ 様 (製造業)

網目も細かく、鉄粉が入りにくい。丈夫に作ってあるので、破れにくいところがいい。

対象商品:
60850081
2015-09-03
用途:
製造業

耐久性があり買ってよかったです。

対象商品:
60850081
2015-06-05
用途:
窯詰 サヤ出し

以前 購入していた物より 長持ちしているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする