A4-A7 ワークノート モノタロウ 60850641

A4-A7 ワークノート モノタロウ 60850641 A4-A7 ワークノート モノタロウ 60850641 A4-A7 ワークノート モノタロウ 60850641

ワークノート

(43件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード60850641 品番A4-A7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上質紙を使用した日本製のノートです。
糸で縫ってあり、時間がたってもばらけにくいです。

サイズA4 行数35 枚数30 寸法(mm)縦297×横210 坪量(g/m2)81.4 用途いろいろな作業の記録やメモに。 紙質上質紙 罫幅(mm)7
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60850641 A4-A7 48670844 - ノート A罫 A4 モノタロウ ノート A罫 A4 モノタロウ 1冊(40枚) 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60850641
2020-06-11
用途:
日報用
建設業・工事業

モノタロウさんが住商グレンジャーの頃から利用させていただき、その頃から日報用に大活躍だったのに終売なんですね。
なので、今回は20冊まとめ買いしました。20冊が使い終わる頃には代替品が出てると良いのですが。。。

対象商品:
60850641
2020-04-14
用途:
学校の授業

A4サイズのノートは多少高いので、安く買えて助かります。

対象商品:
60850641
2020-03-09
用途:
作業時のメモ
教育・研究機関

一定期間でそこそこの数量が必要になるので、短納期・低コストで入手できるのはとても助かる。

対象商品:
60850641
2020-04-13
用途:
記録
製造業

かなりペニャペニャで、下敷きがないと書けない感じ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品:
60850641
2019-07-11
用途:
日報記入
株式会社アイザック 様

大きくて使いやすい。紙も丈夫です。普段使いから職場でのメモに活躍してくれています。

対象商品:
60850632
2019-03-03
用途:
作業記録など

値段の割には非常によい商品だが、廃盤になってしまったのは残念。紙質、書き味も、この2倍くらいの価格のものと遜色ないのに・・・

対象商品:
60850641
2019-02-02
用途:
社内資料の整理
樋山工作所 様

A4でしかも糸綴じ製本のノートがこの値段はありがたい。紙質も全く一般的な仕上がりで、特に不満はありません。5冊パックなどが有ると嬉しいのですが…。

対象商品:
60850632
2018-04-28
用途:
会議の時に議事録をとる
その他業種

紙質も程よく、中綴じ部分の折れ具合もよく、大変重宝していまうす。コスパ最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする